YS-068C コミュニケーションラック LION (ライオン事務器) 59799102 YS-068C コミュニケーションラック LION (ライオン事務器) 59799102

コミュニケーションラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59799102 品番YS-068C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥134,400
天板:アイボリー、本体:ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×800×700 質量(kg)41 仕様脚部アジャスター仕様、カギ付 材質天板:木製・メラミン化粧板(アイボリー)・ソフトエッジ仕上・配線用グロメット1個付、本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・コードホール付・扉/アクリル窓付・EAI19インチラックマウントアングル付 高さ(mm)700 奥行(mm)800 間口(mm)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×800×700 天板厚さ(mm)25 アズワン品番64-8120-82 有効内寸法(mm)棚有効寸法:W476×D320・30mmピッチ可動 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,200 / 税込 ¥7,920
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59799102 YS-068C 17467409 YS-M068C-W コミュニケーションラック LION (ライオン事務器) コミュニケーションラック LION (ライオン事務器) 1台 99,980 税込109,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする