IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品]
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59800973
品番
ALN2GL
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
突形半ガードリング
形状
突形半ガードリング
適合
照光押ボタンスイッチ(受金:BA9S)用
付属品
ナット付(Φ35×H4)
外形寸法(mm)
Φ35/Φ27×H25
材質(リング)
金属