画像準備中

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 接点構成2b 照光色乳白 注文コード59801235 品番ALN31102DNW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作方式・接点構成・照光色など199種類から選べます 他の種類を見る
動作方式モメンタリ 接点構成2b 照光色乳白 定格使用電圧(V)AC/DC12 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 取付穴径(Φmm)30 受金BA9S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする