IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) E12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59803143
品番
ALNE21111DNY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,190
この商品は
230
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
照光色
黄
保護構造
IP65
照光方式
LED照光方式
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59803143
ALNE21111DNY
59799537
ALN21111DNY
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です