ALNE21611DDNG Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) E12 IDEC(和泉電気) 59803344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) E12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59803344 品番ALNE21611DDNG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,130
この商品は230種類から選べます 他の種類を見る
動作方式モメンタリ 接点構成1a1b 照光色 保護構造IP65 照光方式LED照光方式 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 取付穴径(Φmm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59803344 ALNE21611DDNG 59799756 ALN21611DDNG Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気) 1個 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする