IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
TWシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
22
注文コード
59807097
品番
ALQW2B1111DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・内容量
など
889
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
ボタン形状
角(突形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22
定格通電電流(A)
10
定格使用電圧(V)
AC/DC12
照光色
青