※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角突形 記名式 (LED)モメンタリ形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全122種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59807133
品番
ALQW2B1120DG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
2a
照光色
緑
ボタン形状
角(突形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電圧(V)
AC/DC12
照光種別
LED