※寸法図

No.3521F-K(CB) オフィスチェアー バーサル LION (ライオン事務器) 59807572 No.3521F-K(CB) オフィスチェアー バーサル LION (ライオン事務器) 59807572

オフィスチェアー バーサル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 肘掛あり 色(座面)コズミックブルー 色(背面)コズミックブルー 脚ベース:ブラック 色(脚部)ブラック 色(シェル)ホワイト 注文コード59807572 品番No.3521F-K(CB)
参考基準価格(税別)¥88,400 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は肘掛・色・内容量など212種類から選べます 他の種類を見る
色(座面)コズミックブルー 色(背面)コズミックブルー 全高(mm)942〜1032 座面高さ(mm)410〜500 本体質量(kg)16.8 肘掛あり 材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:(背)・(座)モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪キャスター 幅(mm)640 質量(kg)16.8 脚ベース:ブラック 高さ(mm)942〜1032 タイプサークルアーム 奥行(mm)555〜605 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン双輪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×555〜605×942〜1032 機能ロッキング強弱調節可能、ロッキング固定可能(任意位置) キャスター径(Φmm)60 材質(カバー)PP樹脂成型品 座幅(mm)480 座高(mm)410〜500 材質(脚部)PA樹脂成型品 材質(座面)布張り(ポリエステル)、モールドウレタン 座奥行(mm)404〜454 アズワン品番64-8134-28 材質(背)布張り(ポリエステル)、モールドウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 色(シェル)ホワイト 背タイプハイバック ハンガーなし ヘッドレストなし オットマンなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする