色(座面)ブラック色(背面)ブラック全高(mm)942~1032座面高さ(mm)410~500本体質量(kg)15.4肘掛なし材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:(背)・(座)モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:ナイロン双輪キャスター幅(mm)640質量(kg)15.4色脚ベース:ブラック高さ(mm)942~1032タイプアームレス奥行(mm)555~605キャスターあり材質(キャスター)ナイロン双輪寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×555~605×942~1032機能ロッキング強弱調節可能、ロッキング固定可能(任意位置)キャスター径(Φmm)60材質(カバー)PP樹脂成型品座幅(mm)480座高(mm)410~500材質(脚部)PA樹脂成型品材質(座面)布張り(ポリエステル)、モールドウレタン座奥行(mm)404~454アズワン品番64-8134-71材質(背)布張り(ポリエステル)、モールドウレタンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ブラック色(シェル)ホワイト背タイプハイバックハンガーなしヘッドレストなしオットマンなし