※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)22 注文コード59809102 品番ALQW2B4622DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は取付穴径・内容量など889種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 保護構造IP65 接点構成2a2b ボタン形状角(突形) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22 定格使用電圧(V)AC400/440 照光色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする