※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59809901 品番2PNCT 4C-8 6M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%〜20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 許容電流(A)49 芯数(C)4 使用温度(℃)【最高】75、【最低温度】固定:-40、移動:-25 曲げ半径(mm)74以上 サイズ(mm)4×8 絶縁体厚さ(mm)1 シース厚(mm)2.2 導体構成(本/mm)50/0.45 導体外径(Φmm)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)18.4 導体抵抗(Ω/km)2.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする