本体

MP3プレーヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59813769 品番 GH-KANABTS16-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

音楽・FMラジオ・ボイスレコーダーの3機能を備えた多機能モデルです。
Bluetooth 5.3対応でワイヤレスイヤホンやスピーカーと接続可能。
16GBの内蔵メモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、容量拡張も可能です。
FMラジオは録音機能付きで、ワイドFMにも対応。
ボイスレコーダーは最大60時間録音可能で、会議や講義にも便利です。通勤・通学や語学学習、リラックスタイムなどおすすめです。
USB充電で約11時間の音楽再生が可能。

付属品専用イヤホン(32Ω 約110cm)、専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書、保証書 仕様対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV ホワイト 質量(g)約30 電源(V)DC 5 (USB給電) 接続方式Bluetooth規格:Ver 4.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×10×87 バッテリーリチウムイオンバッテリ メモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。 ディスプレイ1.8型液晶パネル 保証期間1年間 外部メモリーmicroSDカード(〜2GB)/ microSDHCカード(〜32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 充電時間(時間)(バッテリ)約2.5 接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1 画素数ディスプレイ:128×160ピクセル 録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約60(ボイス録音) 再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11、Bluetooth使用時:約4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする