画像準備中

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (白熱)モメンタリ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59813774 品番ALW21611G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,120
この商品は149種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b 照光色 ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電圧(V)AC100/110 照光種別白熱球

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59813774 ALW21611G 59812444 ALW21611DG TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気) TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気) 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする