IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (白熱)モメンタリ形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59813783
品番
ALW21611R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,120
この商品は
149
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
照光色
赤
ボタン形状
丸(突形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電圧(V)
AC100/110
照光種別
白熱球