IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (白熱)モメンタリ形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59813826
品番
ALW21620G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,120
この商品は
149
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
2a
照光色
緑
ボタン形状
丸(突形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電圧(V)
AC100/110
照光種別
白熱球
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59813826
ALW21620G
59812584
ALW21620DG
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)モメンタリ形
IDEC(和泉電気)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です