本体

GH-KANADBT8-BK 乾電池式MP3プレーヤー グリーンハウス 59813866 GH-KANADBT8-BK 乾電池式MP3プレーヤー グリーンハウス 59813866

乾電池式MP3プレーヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59813866 品番GH-KANADBT8-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

乾電池式で充電不要のシンプルかつ多機能なデジタルオーディオプレーヤーです。
単4形乾電池1本で約21.5時間の連続再生が可能で、電池交換だけでいつでも音楽を楽しめます。
内蔵8GBメモリーで約2000曲保存でき、FMラジオ(録音対応)やボイスレコーダー(最長36時間)も搭載。
ワイドFM対応でAMラジオも聴けるほか、USB端子付きでPCに直接接続可能。多彩なイコライザ(ロック、ポップ、クラシックなど)や再生モード(リピート、ランダム、イントロ再生など)も充実しており、語学学習や通勤・通学にも最適です。

付属品専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書※乾電池は付属しておりません。 仕様対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV(PCM) ブラック 質量(g)約22 対応OSWindows 11、10、8.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×20 メモリー容量内蔵:8GB ※容量の一部はシステムで使用されます。 使用乾電池単4形アルカリ乾電池×1本※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。 ディスプレイ1インチモノクロ液晶 保証期間1年間 接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1 画素数ディスプレイ:128×64 録音時間(時間)【内蔵メモリー 8GB】約12(1536kbps) / 約18(1024kbps) / 約24(768kbps) / 約36(512kbps) 動作温度範囲(℃)0〜40 再生時間(時間)(乾電池)約21.5 USB規格USB2.0(High Speed)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする