LION (ライオン事務器)
キャスター
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
ネジ込み式(ネジ込み式キャスターの取り替えは、キャスター廻しが必要です。)
注文コード
59815202
品番
CA-G10B
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネジ込み式(ネジ込み式キャスターの取り替えは、キャスター廻しが必要です。)
適合機種
適応イス:No.50N・52N・57・No.120S・121S・122S・123S・125S
適合本体
No.50N・52N・57・No.120S・121S・122S・123S・125S
タイプ
ゴム単輪
ねじ寸法
M12×P1.25
アズワン品番
64-8142-43
コネクタネジサイズ
ネジ径12×ネジピッチ1.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。