*イメージ画像となります。

VP10BHN-M4 真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 59817497 VP10BHN-M4 真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 59817497

真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59817497 品番 VP10BHN-M4
参考基準価格(税別)¥913 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
材質金属:標準 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)10 材質(パッド)HNBR 色(パッド)ブラック 接続ねじサイズM4×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする