真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59818879 品番 VP100BEP-M10
参考基準価格(税別)¥9,724 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質金属:標準 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)100 材質(パッド)EPDM 色(パッド)ブラック 接続ねじサイズM10×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする