*イメージ画像となります。
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全170種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59818976
品番
VP15BN-M4-S3
参考基準価格(税別)
¥1,243
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
ニトリル
色(パッド)
ブラック
接続ねじサイズ
M4×0.7