※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (平形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式オルタネイト 接点構成1a1b ボタン色 注文コード59819051 品番AOD111NW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は動作方式・接点構成・ボタン色60種類から選べます 他の種類を見る

ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ30

動作方式オルタネイト 接点構成1a1b ボタン色 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 取付穴径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする