※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59819191
品番
AOD201NW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
ボタン色
白
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30