※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59819636 品番 AOD310NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a ボタン色 ボタン形状キノコ(大形) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
代替え交換部品
株式会社中島製作所 様

商品的には問題なく利用できています、近年 電気部品は納期がかかるか、販売停止が目立ち入手が難しくなってるのは事実です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする