PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全170種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59819771
品番
VP100BF-M10-S3
参考基準価格(税別)
¥18,161
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
100
材質(パッド)
フッ素
接続ねじサイズ
M10×1.5