外観画像

BP0918-13-GRSB 軽量Wボード36サイズ 片面凸型 緑 ウッドプラスチックテクノロジー 59819825 BP0918-13-GRSB 軽量Wボード36サイズ 片面凸型 緑 ウッドプラスチックテクノロジー 59819825

軽量Wボード36サイズ 片面凸型 緑

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59819825 品番BP0918-13-GRSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽量、運搬・施工が簡単で運用・保管しやすいです。安くて環境負荷が少ないのが特長です。

穴数
【連結穴】8箇所
用途工事現場等の軽車両通行路・駐車場向けの、ぬかるみ対策、軽車両の加圧分散目的の養生材として。 長さ(mm)1820 幅(mm)910 高さ(mm)13 板厚(mm)8 サイズ(mm)【滑り止め】5 グリーン購入法適合
取扱説明書:(1.5MB)
注意
※設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋を着用して下さい。
※軽量の為、車両の走行によりズレが生じる場合があります。
※台風などの突風で飛ばされる場合があります。荒天が予想される場合は固定もしくは撤去して下さい。
※樹脂製品の為、季節による急激な気温変化により反りや収縮が発生する事がございます。
※鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれや摩耗が早まります。
※砕石、コンクリートガラ等、敷板に鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
※敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。敷板の固定を解除、または敷板上から物を降ろして移動させて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする