※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形フルカード付)
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59819891
品番
AOFD201NR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
ボタン色
赤
ボタン形状
丸形(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)
30.5(0〜0.5)
端子形状
M3.5ねじ端子
保護構造
IP65
接点材質
銀
定格絶縁電圧(V)
600
照光種別
非照光
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5〜55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)
10
操作部形状
丸形(突形フリガード付)
操作部色
赤
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部とアース間)
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000