画像準備中

(2D)抗菌筐体ガン型スキャナ USB接続[本体色:白]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59820130 品番NI46XS-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
付属品ご利用の手引き 仕様●PCS値:0.2以上●読取可能コード(二次元):PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR Code、MicroQR Code、rMQR、Data Matrix(ECC200)、DMRE、Maxi Code(Modes 2 to 5)、Aztec Code、Dot Code●読取センサー:モノクロCMOSセンサ 30万画素●読取可能コード(一次元):UPC/EAN/JAN(アドオン含む)、Code39(フルASCIIを含む)、Code 128、GS1-128、Industrial2of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code 93、Code11、MSI/Plessey、GS1DataBar●ケーブル長:約2.0m(ストレート)●バーコードタイプ:有線●電波法備考:公衆回線に接続しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため 電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5% 対応OSWindows 10/11 コネクタ形状USB(Aタイプ)オス 対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種 分解能Code39:0.076mm、PDF417、QR Code、DataMatrix:0.127mm 光源電球色LED×1 シングルバー緑色LED×1 インターフェースUSB Full-Speed 12Mbps (HID/COM) 消費電力(mA)待機時55/動作時240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする