画像準備中

300w 2in1 G5(N100/8/UFS128/W11PEdu/11.6)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイサイズ:11.6型●J-Moss:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●VCCI:対応●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●ストレージ容量:128GB●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):8GB●PCグリーンラベル:適合●WWAN:あり、LTE-Advanced対応●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メモリスロット(空/全):0/0●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●エネルギー消費効率:12区分 13.06kWh/年(AA)●電波法:適合●ストレージタイプ:UFS●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCリサイクル:対応●附属品:電源コード、45W ACアダプター、マニュアル類、Lenovo 内蔵ペン●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 注文コード59820306 品番83LGS03E00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイサイズ:11.6型●J-Moss:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●VCCI:対応●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●ストレージ容量:128GB●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):8GB●PCグリーンラベル:適合●WWAN:あり、LTE-Advanced対応●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●メモリスロット(空/全):0/0●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●エネルギー消費効率:12区分 13.06kWh/年(AA)●電波法:適合●ストレージタイプ:UFS●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCリサイクル:対応●附属品:電源コード、45W ACアダプター、マニュアル類、Lenovo 内蔵ペン●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W 本体質量(g)1280 最大消費電力(W)45 解像度1366×768ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッド ポインティングデバイスタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする