画像準備中

高耐荷重モニターアーム/VESA対応/ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59820550 品番BSH01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2〜20kgのモニターに対応、ウェブカメラやScreenBarをつけてもアームが下がらない高耐荷重仕様
柔軟な調整が可能:ティルト(上下)-20°〜 50°、スウィーベル(左右)±90°、ピボット(回転)±180°
VESA用ブラケット付属、重いモニターでも取り付けがより簡単に
75x75mm または100x100mmのVESAマウントに対応
対応デスクの厚み:12〜50mm、対応形状や素材はユーザーマニュアルを参照ください
グロメットがあるデスクの場合、同梱のグロメット用マウントで取り付け可能
アーム根本の回転幅を180°/360°の2wayで設置可能。180°での設置だとデスクの後ろ側にアームが回ることなく、壁が傷つくことを防止
デスク上のケーブルをすっきり収めることが可能ケーブルマネジメント機能付き

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする