画像準備中

86V型液晶ディスプレイ/3840×2160/黒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59820611 品番PN-M862
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

86V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/ノングレア/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証

仕様●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●その他節電関連:ローカルディミング対応で、コントラストを高めつつ省エネ効果を発揮●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体重量(kg):約47●応答速度(G to G):8ms●スリープ時消費電力:2●標準消費電力:190●本体サイズ(H×W×D):1927.6x1099.1x83.2mm●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●エコリーフ:2: 未対応(×)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電源OFF時消費電力:0.5●電気用品安全法(本体):適合 サイズ86型 ピッチ水平0.494×垂直0.494(mm) 電源AC100V 50/60Hz 表面処理ノングレア 入力信号デジタル コントラスト比1200:1 輝度550cd/m2 表示色約10億7374万色 解像度3840 × 2160ドット 走査周波数(水平)135kHz@3840×2160 走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160 ケーブルACコード 入力端子HDMIx2,DisplayPort×1,USB Type-Cx1 スピーカーあり 10W+10W RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト直下型 USBUSB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする