※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形フルガード付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
ボタン色
白
注文コード
59821404
品番
AOGD301NW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・ボタン色
が
79
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
ボタン色
白
ボタン形状
丸(大形フルガード付)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65