仕様●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):8GB●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●プロセッサーテクノロジー:第14世代●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0〜35℃、相対湿度10〜90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20〜60℃、相対湿度5〜95% (但し、結露しないこと)。●その他ソフト:HP Support Assistant等●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ディスプレイサイズ:15.6型●国際エネルギースター:登録●電波法:適合●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●CPU詳細:インテル Core 3 100U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.7 GHz)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●タッチパネル:非搭載
電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
本体質量(g)約1750〜
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
チップセットプロセッサー内蔵
キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き
ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ
グリーン購入法適合
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4
USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
オフィスソフトOffice Home & Business 2024