※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形フルガード付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59822113 品番 AOGS301NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
動作方式オルタネイト 接点構成1b ボタン色 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(大形フルガード付) 端子形状ねじ端子 取付穴径(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59732565
2017-06-06
用途:
機械メンテナンス
エムテック 様

押しボタンのストロークを押し切った所でNやっとNO接点が接触します。ストロークギリギリなので、少し使い込むとボタンを押し続けていても接触が切れる場合があります。当然耐久性に難ありのスイッチとの評価を受けることになります。
注:モノタロウさんから発送された個体ではなく、当該製品に対する評価です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする