固定ハンドル式

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キャスターΦ100mm自在キャスター2個・Φ100mm固定キャスター2個 材質Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装 注文コード59823033 品番T-17
参考基準価格(税別)¥76,100 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はキャスター・材質・RoHS指令など6種類から選べます 他の種類を見る
適合【チェア】No.640FN・No.640SN 材質Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装 質量(kg)12 キャスターΦ100mm自在キャスター2個・Φ100mm固定キャスター2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×985×870 収納数No.640FN・No.640SN:25脚 アズワン品番64-8154-52 特性スタッキング可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※適合チェアー以外のチェアーの収納は推奨しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする