ガラス繊維防滑ソール 防寒ブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59823526 品番 RMU-8301GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ガラス繊維ソールで滑りにくい防寒ブーツです。4mmウレタン裏布、ナイレックス(起毛)インソール仕様です。

用途防寒、積寒地での使用、軽作業 材質ラバー ネービー サイズXL サイズ(cm)28 標準質量(g/片足)約852
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする