- ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 SUN UP 59823998 - ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 SUN UP 59823998 - ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 SUN UP 59823998 - ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 SUN UP 59823998 - ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型 SUN UP 59823998

ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59823998 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電着ダイヤモンドが硬い素材を削る!超硬チップ・刃物・各種難削材や硬い素材の研削加工に。
薄型タイプ。狭い箇所の研磨に便利。
一般のヤスリでは削りにくい、硬度が高い素材の加工に最適です。
目詰まりしやすい軟らかい素材には不向きです。

用途刃物研ぎ・研磨 適合超硬チップ、ガラス細工、包丁ナイフ、鋸、焼入鋼、鉄、ステンレス、アルミ、セラミックス、陶磁器、樹脂製品 粒度300 寸法(mm)【ヤスリ面】100×20×2.7 全長(mm)188 不適合木材、発泡スチロール、ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする