塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59824016 品番 KM320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

塗装を「早く」「キレイ」に剥がします。
ナイロン素材の為火花が出にくく安全に作業ができます。
積層タイプなので耐久力、研削力があり、通常タイプのナイロン素材より作業効率が上がります。
研削スピードは従来品の約1.5倍(メーカー比)!迅速研磨で作業時短!
耐久力は従来品の約2倍(メーカー比)!で長寿命。
研磨材量が従来品比約1.5倍(メーカー比)!
塗装剥がし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等に。

用途塗装剥がし・サビ落とし・汚れ落とし・木工研磨 粒度320 厚さ(mm)16 タイプ中目 内径(Φmm)15 外径(Φmm)約102
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・保護マスクを使用してください。
※最高回転数12000min??以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする