代表画像

SF22-0.4-400 スリットフィニッシュ インターナショナルダイヤ 59824190 SF22-0.4-400 スリットフィニッシュ インターナショナルダイヤ 59824190 SF22-0.4-400 スリットフィニッシュ インターナショナルダイヤ 59824190

スリットフィニッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59824190 品番 SF22-0.4-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

従来のヤスリに比べ各段に極薄であり、今まで挿入できなかった隙間[スリット]部の加工に最適です。3種の形状、4種の粒度#200、#400、#600、#800をラインナップ。用途により使い分けができます。台金(母材)に特殊材質を使用、極薄ながら強くてしなやかさを兼ね備えているため、折れない設計です。ダイヤモンド電着のため、超硬、セラミック、焼入れ鋼等〜樹脂等まで適用範囲が広く使用できます。

用途金型の微調整、精密部品等狭細部(狭い隙間)の加工。従来工具で入らない箇所。超硬、セラミック、焼入れ鋼等。樹脂、その他。 長さ(mm)36 形状22° 粒度#400 厚さ(mm)0.4
注意
※専用のホルダーSF-YPをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする