パッケージ代表画像

S12H170 ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 インターナショナルダイヤ 59826369 S12H170 ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 インターナショナルダイヤ 59826369 S12H170 ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 インターナショナルダイヤ 59826369

ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59826369 品番 S12H170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。

用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。 形状半丸 粒度#170 全長(mm)140 タイプ精密用12本組 寸法(幅W×厚さ)(mm)4.7×1.0 リング色白色
注意
※目詰まりした際は、歯ブラシなどで研ぎ粉を落とすと切れ味が復活します。力をいれすぎず、回転を重ねて研磨することが推奨されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする