T5F代表図面
インターナショナルダイヤ
インターナショナルダイヤの 手研磨
インターナショナルダイヤの ヤスリ
インターナショナルダイヤの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59826816
品番
T5F140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。
用途
超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。鉄工用はバリ取り荒研削・剛性のある加工物に適しています。
形状
平
粒度
#140
全長(mm)
215
タイプ
鉄工用5本組
寸法(幅W×厚さ)(mm)
11.0×3.3
注意
※目詰まりした際は、歯ブラシなどで研ぎ粉を落とすと切れ味が復活します。力をいれすぎず、回転を重ねて研磨することが推奨されます。