IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a1b
照光色
乳白
注文コード
59827503
品番
AOLFS21111DNW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a1b
照光色
乳白
ボタン形状
丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)
25
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
規格
UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
照光種別
LED
材質(リング)
金属製(クロームメッキ)