なかちゃんフォーク(強化タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種【住友建機】:LS1600FJ2, LS1600J, S120, S120AA, S120AJ, S120E, S120F, S120F-2, S120FX, S130, S135UX, S140AJ, S140J, S160EA, S160EJ, S160FA, S160FJ, S160J, S2500AJ, S2500BJ, SH45J, SH55U-2, SH55UJ, SH60, SH60-2, SH65U(〜1101), SH65UJ(1101〜), SH75U, SH75UJ, SH75X-2, SH75X-3、【北越】:AX40, AX40U-3, AX45、<参考>【CAT】:307, 040SR, 050SR, 304CCR, 304CR, 304CR, 305CCR, 305CR, 305SR, 307B, 307C, 307D, 307D, 307SSR, 307V2, 308BCR, 308BSR, 308CCR, 308DCR, E70, E70B, ME40, ME45, MM40CR, MM40SR, MM40T, MM45, MM45B, MM45T, MM55SR-1, MM55SR-2, MM57SR, MS040(E5C-03162), MS040(新型), MS04M-1, MS04M-2, MS04M-3, MS070-1, MS070-2, MS070-8(6801〜7999), MS070-8(8000〜), MS070-8(USR0226 小旋回), MX45, MX55, MXR50, MXR55、【IHI】:IS015, IS018, IS025, IS04-3(1044001〜1046000), IS04H, IS05S, IS110, IS110-2, IS110-3, IS110GX, IS120GX, IS40F, IS40F2, IS40G, IS40GX, IS40GX-2, IS40GX-3, IS40JX, IS40NX, IS40S, IS40S-2, IS45J-1, IS45J-2, IS45NX, IS45UJ, IS50G, IS50GX3, IS50S-1, IS50S-2, IS50VX, IS50Z, IS55UJ-1, IS55UJ-2, IS55UX, IS55VX, IS65UJ, IS70, IS70-2, IS70-3, IS75B, IS75F, IS75V, IS80NX、【クボタ】:FX045, K040, K045, KH040, KH045, KH045HG, KH055, KH130, KH18, KH40, KH51SR, KH52SR, KX045, RX406, RX501, RX502, RX503, U40-3, U40-5, U45, U50-3, UH013、【コベルコ】:K903, K904B, K904C, R903, R904A, R904B, R904C, SK03, SK03-1, SK03-2, SK042, SK045, SK045, SK045 クーペ, SK045-1, SK045-2, SK40SR(〜PH1999), SK40SR-1(PH2001〜), SK40SR-2, SK40SR-3, SK45SR(ビートル), SK45SR-2, SK50SR-5, SK50UR-1, SK50UR-2, SK60-1, SK60-2, SK60-3, SK60SR, SK70SR, SK75UR-1, SK75UR-2, SK75UR-3、【コマツ】:10HQ-1, 10HQ-2, 10HT-1(1001〜5999), 10HT-2, 12HD-1, 12HD-2(3001〜6252), 12HT-2(4001〜7658), PC100-1, PC100-2, PC100-3, PC100-5, PC100-6, PC100N, PC120-1(10001〜13999), PC120-2(14000〜), PC120-3, PC120-5, PC120-6, PC128US-1, PC128UU, PC128UU-2, PC130-3, PC130-5, PC130-6, PC138US, PC138US-8, PC40-1, PC40-1(4501〜), PC40-2, PC40-3, PC40-5(〜6000), PC40-6, PC40-7, PC40FR, PC40MR, PC40MR-2, PC45MR, PC45MR-1, PC45R-8, PC50FR, PC50MR-2, PC50UU-1(〜8000), PC50UU-2(8001〜), PC58SF, PC58UU, PC60-1(1001〜3000), PC60-2(3001〜3800), PC60-3(3801〜), PC60-5, PC60-6, PC60-6 アバンセ, PC60-7, PC60U-1, PC60U-2, PC60U-3, PC60U-5, PC70-1, PC70-6, PC70-7, PC70FR, PC75US, PC75US-3, PC75UU-1, PC75UU-2, PC75UU-3, PC78US-5, PC78US-6, PC78US-7, PC80-1(1001〜), PC80-3, PC90 アバンセ, PW60-1, PW60-3、【ハニックス】:H4, H45, N41, N45, N450-1(N4540051〜0126), N450-2(N4540127〜), S&B800, S&B800-2, S&B480, S&B500、【ヤンマー】:B5, B50-1, B50-2, B5X, B6, B6Σ, B7, B7Σ, Vio40-1, Vio40-2, Vio50, Vio70, YB1600, YB1800, YB2100, YB40, YB45, YB451VX, YB501, YB601, YS450C, YS450C-2, YS450L, YS450W, YTB2100、【日立】:EX40-1(1B7-00101〜), EX40-2(1B8-0351〜), EX40G, EX40G-2, EX40U, EX45, EX45-2, EX50U-1, EX50UR, EX50URG, EX55UR-1, EX55URG, EX58MU, EX60-1(107-00001〜30000), EX60-2(10K-00001〜), EX60-3(10S-00001〜), EX60-5, EX60UR, EX70LCK-5(解体仕様), EX75UR-1, EX75UR-2, EX75UR-3, EX75UR-5, EX90, UH025(01232〜03000), UH025-5, UH025-7, UH025-7(3001〜), UH025SR, UH035-7, UH03D, UH03M-2, UH04-1, UH04-2, UH04-3, UH04-5, ZX55UR, ZX70, ZX75UR, ZX75US, ZX80LCK 注文コード59827568 品番#88-880
参考基準価格(税別)¥80,850 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は適合機種など5種類から選べます 他の種類を見る

バケットを外さず”つかみ”に変身します。

適合機種
【住友建機】:LS1600FJ2, LS1600J, S120, S120AA, S120AJ, S120E, S120F, S120F-2, S120FX, S130, S135UX, S140AJ, S140J, S160EA, S160EJ, S160FA, S160FJ, S160J, S2500AJ, S2500BJ, SH45J, SH55U-2, SH55UJ, SH60, SH60-2, SH65U(〜1101), SH65UJ(1101〜), SH75U, SH75UJ, SH75X-2, SH75X-3、【北越】:AX40, AX40U-3, AX45、<参考>【CAT】:307, 040SR, 050SR, 304CCR, 304CR, 304CR, 305CCR, 305CR, 305SR, 307B, 307C, 307D, 307D, 307SSR, 307V2, 308BCR, 308BSR, 308CCR, 308DCR, E70, E70B, ME40, ME45, MM40CR, MM40SR, MM40T, MM45, MM45B, MM45T, MM55SR-1, MM55SR-2, MM57SR, MS040(E5C-03162), MS040(新型), MS04M-1, MS04M-2, MS04M-3, MS070-1, MS070-2, MS070-8(6801〜7999), MS070-8(8000〜), MS070-8(USR0226 小旋回), MX45, MX55, MXR50, MXR55、【IHI】:IS015, IS018, IS025, IS04-3(1044001〜1046000), IS04H, IS05S, IS110, IS110-2, IS110-3, IS110GX, IS120GX, IS40F, IS40F2, IS40G, IS40GX, IS40GX-2, IS40GX-3, IS40JX, IS40NX, IS40S, IS40S-2, IS45J-1, IS45J-2, IS45NX, IS45UJ, IS50G, IS50GX3, IS50S-1, IS50S-2, IS50VX, IS50Z, IS55UJ-1, IS55UJ-2, IS55UX, IS55VX, IS65UJ, IS70, IS70-2, IS70-3, IS75B, IS75F, IS75V, IS80NX、【クボタ】:FX045, K040, K045, KH040, KH045, KH045HG, KH055, KH130, KH18, KH40, KH51SR, KH52SR, KX045, RX406, RX501, RX502, RX503, U40-3, U40-5, U45, U50-3, UH013、【コベルコ】:K903, K904B, K904C, R903, R904A, R904B, R904C, SK03, SK03-1, SK03-2, SK042, SK045, SK045, SK045 クーペ, SK045-1, SK045-2, SK40SR(〜PH1999), SK40SR-1(PH2001〜), SK40SR-2, SK40SR-3, SK45SR(ビートル), SK45SR-2, SK50SR-5, SK50UR-1, SK50UR-2, SK60-1, SK60-2, SK60-3, SK60SR, SK70SR, SK75UR-1, SK75UR-2, SK75UR-3、【コマツ】:10HQ-1, 10HQ-2, 10HT-1(1001〜5999), 10HT-2, 12HD-1, 12HD-2(3001〜6252), 12HT-2(4001〜7658), PC100-1, PC100-2, PC100-3, PC100-5, PC100-6, PC100N, PC120-1(10001〜13999), PC120-2(14000〜), PC120-3, PC120-5, PC120-6, PC128US-1, PC128UU, PC128UU-2, PC130-3, PC130-5, PC130-6, PC138US, PC138US-8, PC40-1, PC40-1(4501〜), PC40-2, PC40-3, PC40-5(〜6000), PC40-6, PC40-7, PC40FR, PC40MR, PC40MR-2, PC45MR, PC45MR-1, PC45R-8, PC50FR, PC50MR-2, PC50UU-1(〜8000), PC50UU-2(8001〜), PC58SF, PC58UU, PC60-1(1001〜3000), PC60-2(3001〜3800), PC60-3(3801〜), PC60-5, PC60-6, PC60-6 アバンセ, PC60-7, PC60U-1, PC60U-2, PC60U-3, PC60U-5, PC70-1, PC70-6, PC70-7, PC70FR, PC75US, PC75US-3, PC75UU-1, PC75UU-2, PC75UU-3, PC78US-5, PC78US-6, PC78US-7, PC80-1(1001〜), PC80-3, PC90 アバンセ, PW60-1, PW60-3
、【ハニックス】:H4, H45, N41, N45, N450-1(N4540051〜0126), N450-2(N4540127〜), S&B800, S&B800-2, S&B480, S&B500、【ヤンマー】:B5, B50-1, B50-2, B5X, B6, B6Σ, B7, B7Σ, Vio40-1, Vio40-2, Vio50, Vio70, YB1600, YB1800, YB2100, YB40, YB45, YB451VX, YB501, YB601, YS450C, YS450C-2, YS450L, YS450W, YTB2100、【日立】:EX40-1(1B7-00101〜), EX40-2(1B8-0351〜), EX40G, EX40G-2, EX40U, EX45, EX45-2, EX50U-1, EX50UR, EX50URG, EX55UR-1, EX55URG, EX58MU, EX60-1(107-00001〜30000), EX60-2(10K-00001〜), EX60-3(10S-00001〜), EX60-5, EX60UR, EX70LCK-5(解体仕様), EX75UR-1, EX75UR-2, EX75UR-3, EX75UR-5, EX90, UH025(01232〜03000), UH025-5, UH025-7, UH025-7(3001〜), UH025SR, UH035-7, UH03D, UH03M-2, UH04-1, UH04-2, UH04-3, UH04-5, ZX55UR, ZX70, ZX75UR, ZX75US, ZX80LCK
質量(kg)51 レッド フォーク幅W(mm)205 フォーク長さ(mm)880 ピン径(Φmm)アーム:800〜900 クラス4.0〜5.0t
関連資料:(0.08MB)
注意
※ブラケットのみ取付に溶接が必要です。
※簡易塗装仕上げのみ
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。商品の重量により荷降ろしにフォークリフト等が必要となる場合がございます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする