リフトバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59827805 品番AR-1555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フォークリフトとの接触や滑落を予防したい場所に最適。マットに乗り入れる事によりフォークリフトの自重で固定され、マットの突起により、ストッパー部分にタイヤが接触する前に運転手へ注意喚起が可能。トラックバース・ヤード、垂直搬送機扉前、フォークリフト停車位置などに置くことで、フォークリフトの進入を予防。フォークリフトの停車場所に置くことで停車位置が固定化され、場内を整理整頓できます。付属の連結金具で横連結と直角連結(コの字、L字)が可能。

用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。 【対応機種】 リーチフォーク(特殊改造された機種は除く) カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象) 付属品連結金具 材質硬質ゴム 厚さ(mm)連結部:10 高さ(mm)80 横幅(mm)400 縦(mm)380
注意
※本製品は事故を「防止」するのではなく、「注意喚起」「予防」を目的とした製品です。凹凸の多い不陸地、雨による湿潤が予想される屋外、かそくが想定される場所での使用は控えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする