アラオ
アラオの その他フォークリフト用品
スタッグブロッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59827821
品番
AR-1359
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
フォークの差し込み調整と商品保護に最適!マグネットでスタッキングが可能。表面に反射シールが付いており、視認性も抜群。
用途
バックレストへの接触防止に、高所に荷扱い作業も安心。
材質
発砲EVA
厚さ(mm)
50
縦(mm)
200
横(mm)
100
注意
※ネオジニウム磁石を使用しており、磁力が強く取付けの際にけ怪我をする恐れがあります。