アラオ
アラオの その他フォークリフト用品
巻き式仮設ハンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
59827830
品番
AR-1187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
取っ手付で軽量(12.6kg)なので持ち運びが簡単。専用ケース付きの巻き式タイプ。
用途
一時的に減速したい場所や注意を促したい場所に設置し。設置・移動が簡単な仮設ハンプ。
材質
PP、ラバーシート
長さ(mm)
3210
質量(kg)
12.6
高さ(mm)
20
横幅(mm)
210
注意
※本製品は「減速を促す」製品です。十分な減速をせずに製品上を通過した場合、荷扱い中の荷物が落下する恐れがあります。 使用状況のよっり、ハンプずれが生じる可能性があります。