TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ハサミ
TAKAGI(高儀)の 板金鋏/金切ハサミ
万能鋏カーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59827918
品番
TMS‐210C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
切り進んでも手にあたらないカーブタイプ
グリップ開き幅を2段階に切替可能
滑りにくいラバーグリップ
連続作業に効くスプリング付
サビにくい+硬くて強いステンレス刃
用途
スパッと切る
薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに
プラ板・皮革・ゴム板などに
材質
【刃部】ステンレス刃物鋼 【グリップ】PP/TPR
切断能力(mm)
【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.5 【針金(ノッチ部)】Φ2.5 【アルミ板】1.0 【アルミ線(ノッチ部)】Φ2.5 【プラ板】1.2 【皮革・ゴム板】4.0