剛剣切断砥石

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59827945 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超速切れ!薄物切断に

用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断に その他【砥材・粒硬度(P)】WA・46 セット内容補強ネット2枚入 寸法(mm)105×0.8 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 最高周速度(m/min)4800 穴径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする