EARTH MAN
EARTH MANの 切断
EARTH MANの 切断砥石
EARTH MANの 金属用
剛剣切断砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59827997
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
速切れ特化!薄刃仕様
用途
ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断に
その他
【砥材・粒硬度(P)】WA・46
セット内容
補強ネット2枚入
寸法(mm)
105×1.0
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
最高周速度(m/min)
4800
穴径(mm)
15