ビアックス
ビアックスの 軸付研磨
ビアックスの ロータリーバー
超硬ロータリーバーアルカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59828216
品番
H-1006-AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
刃径(Φmm)
10
シャンク径
6