超硬ロータリーバースパイラルカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59828250 品番 H-1006-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。

用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 刃長(mm)20 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径(Φmm)10 シャンク径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする